Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe DIN 988 25x 35x0,5 Stahl 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000181753
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9880002535050
EAN/GTIN:
     4051427191273
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 988
Hauptmerkmal:
25 x 35x0,5
Ausführung:
Stahl
Artikellangtext:
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 25 x 35x0,5 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 25mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00988.000· Länge 35mm· Normart DIN 988· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7010
1000
€ 4,30*
ab € 0,0223*
€ 0,032*
15 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0217*
€ 0,0325*
1 Tag
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,0248*
€ 0,0342*
6 Tage
7000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0256*
€ 0,035*
Lager 8760
10000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0261*
€ 0,0356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 35,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.