Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen DIN 1444/ISO 2341 Kopf/Splintloch B 10x60/55,5 Stahl galv.verz. 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000183762
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     14440140100060
EAN/GTIN:
     4043952353899
Suchbegriffe:
DIN 1444
DIN 1444 Splintbolzen
DIN 1444 Splintlochbolzen
Splintbolzen DIN 1444
Weitere Informationen:
Gewicht:
45,8 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 1444/ISO 2341 m.Kopf/Splintloch
Hauptmerkmal:
B 10 x 60/55,5
Ausführung:
Stahl galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
DIN 1444 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf · mit Splintloch mit Toleranzfeld h11 für Bolzen Ø - Abmessung: B 10 x 60/55,5 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 10mm · Form Form B· Gruppencode 01444.014· Normart DIN 1444· Oberfläche galvanisch verzinkt· Werkstoff Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
760
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 13,78*
4 Tage
54
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,392*
€ 15,279*
5 Tage
54
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,507*
€ 15,507*
1 Tag
53
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 16,023*
€ 16,023*
Lager 8760
76
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 16,435*
€ 16,435*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,435*
€ 19,55765
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 1,6435* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.