| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000184172 Herst.-Nr.: 14730000030014 EAN/GTIN: 4043952359389 |
| |
|
| | |
| Zylinderkerbstift DIN 1473 3x 14 Stahl 250 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 1473 | Hauptmerkmal: | 3 x 14 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 3 x 14 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01473.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,0771* | € 0,1106* | | | | | 2 Tage | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,0861* | € 0,1156* | | | | | 7 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,0851* | € 0,1169* | | | | Lager 8760 | | | | 250 | | € 7,99* | ab € 0,0902* | € 0,1207* | | | | | | 20 Tage | | | 250 | | € 4,95* | ab € 0,0973* | € 0,1303* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0902* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen | Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 30,175* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|