| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000185719 Herst.-Nr.: 15806000060025 EAN/GTIN: 4051426015570 |
| |
|
| | |
| Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M6x 25 Polyamid 200 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 1580 m.Schlitz | Hauptmerkmal: | M 6 x 25 | Ausführung: | Polyamid | Artikellangtext: | ISO 1580 Kunststoff PA Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01580.600· Normart ISO 1580 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Kunststoffschrauben ohne DIN, Kunststoffschraube DIN 85, Kunststoffschraube ISO 1580, Plastikschraube DIN 85, din 85 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | pro Box | € 5,90* | ab € 0,0296* | € 0,0458* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0481* | € 0,0705* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,054* | € 0,0739* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0521* | € 0,074* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0565* | € 0,0771* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0565* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 15,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|