| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000190963 Herst.-Nr.: 40145040100065 EAN/GTIN: 4043952402665 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 65 5.6 W7 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 50 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4014 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 10 x 65 | Ausführung: | 5.6 W7 | Artikellangtext: | ISO 4014 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 65 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode 04014.504· Normart ISO 4014 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,2994* | € 0,4175* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,3225* | € 0,4225* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,3276* | € 0,4276* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,3331* | € 0,4331* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,3478* | € 0,4578* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3478* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 45,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|