Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M30x 190 A 4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000193518
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40149400300190
EAN/GTIN:
     4043952424520
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
1250 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 30 x 190
Ausführung:
A 4
Artikellangtext:
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 190* VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 190mm · Gruppencode 04014.940· Normart ISO 4014
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 12,3824*
€ 16,8944*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 13,2014*
€ 17,4013*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,495*
€ 18,165*
19 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 16,1226*
€ 20,6626*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 70,13*
€ 88,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.