| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000193927 Herst.-Nr.: 40171000080020 EAN/GTIN: 4043952433249 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube ISO 4017 VG M8x 20 10.9 200 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 12,3 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4017 VG | Hauptmerkmal: | M 8 x 20 | Ausführung: | 44814 | Artikellangtext: | ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 20mm · Gruppencode 04017.100· Normart ISO 4017 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0439* | € 0,065* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0489* | € 0,0681* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0478* | € 0,0683* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0509* | € 0,0702* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0513* | € 0,0708* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0513* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 14,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|