Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Maschinenschrauben
>
ISO 4026 Edelstahl
>
Artikel
Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M3x 5 A 4 500 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-8000199024
Hersteller:
Norway
Herst.-Nr.:
40269400030005
EAN/GTIN:
4051426081926
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,18 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant
Hauptmerkmal:
M 3 x 5
Ausführung:
A 4
Artikellangtext:
ISO 4026 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 5 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04026.940
... >
Lager 8760
>
Sortiment 8760
>
Nordwest
Weitere Suchbegriffe:
Gewindestift ISO 4026
,
ISO 4026
,
Madenschraube DIN 913
,
Gewindestift Edelstahl DIN 913
,
Gewindestift Edelstahl ISO 4026
,
ISO 4026 Edelstahl
,
iso4026 a4 m3x5
,
gewindestift edelstahl din 913
,
din 913 a4
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
4 Tage
825
500
€ 4,30*
ab € 0,00771*
€ 0,01184*
Lager 1955
5 Tage
500
500
€ 5,99*
ab € 0,00847*
€ 0,0127*
Lager 8760
7 Tage
500
500
€ 7,99*
ab € 0,00902*
€ 0,01299*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,01006*
€ 0,01438*
Lager 3145
2 Tage
880
500
€ 5,90*
ab € 0,0176*
€ 0,0245*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01299*
€ 0,01546
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01238*
€ 0,01473
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01194*
€ 0,01421
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01143*
€ 0,0136
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01081*
€ 0,01286
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00902*
€ 0,01073
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 6,495* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8760
Versand:
Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 05021406001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch 9 Stück(e)
Wera
05021406001
ab € 8,54*
Zubehör
Wera 05022720001 Sechskantschlüssel
Wera
05022720001
ab € 19,39*
Zubehör
HAFU Sechskant Stiftschlüssel ISO2936 2,5 mm Länge 58,5 mm
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
STALOC 2S43 mittelfeste Schraubensicherung 50ml
STALOC
104408945
ab € 22,85*
Zubehör
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, ungefast, schwarz, 1,5 mm
Hafu Werkzeugfabrik
200-015-01
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen