| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000200748 Herst.-Nr.: 40329200100000 EAN/GTIN: 4043952467756 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter ISO 4032 M10 A 2 (- 70) 250 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9,34 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4032 | Hauptmerkmal: | M 10 | Ausführung: | A 2 (- 70) | Artikellangtext: | ISO 4032 A 2 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04032.920· Normart ISO 4032 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 250 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0397* | € 0,0576* | | | | | 5 Tage | | | 250 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0431* | € 0,0589* | | | | | 1 Tag | | | 250 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0442* | € 0,0605* | | | | | 7 Tage | | | 250 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0427* | € 0,0605* | | | | Lager 8760 | | | | 250 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0462* | € 0,063* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0462* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen | Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 15,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|