Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 ISO 4032 A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 ISO 4032 A 2 (- 70)
Sechskantmutter M 10 ISO 4032 A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394171
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329200100000
EAN/GTIN:
     4043952467756
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M10 A 2 (- 70) 250 Stück ISO 4032 A 2 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.920· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329200100000
Werksnummer:
8000200748
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1250
250
€ 4,30*
ab € 0,0398*
€ 0,0584*
6 Tage
1250
250
€ 4,90*
ab € 0,043*
€ 0,0597*
Lager 1955
1750
250
€ 5,99*
ab € 0,0434*
€ 0,0621*
8 Tage
1750
250
€ 7,99*
ab € 0,0461*
€ 0,064*
2 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0417*
€ 0,0648*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 15,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.