| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000202594 Herst.-Nr.: 47622000200190 EAN/GTIN: 4051426111517 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M20x 190 12.9 10 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4762 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 20 x 190 | Ausführung: | 44816 | Artikellangtext: | ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 190 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 190mm · Gruppencode 04762.200· Normart ISO 4762 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,9942* | € 2,7864* | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 1,8103* | € 2,8603* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 2,2215* | € 2,9215* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,59* | ab € 2,2315* | € 2,9215* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,7036* | € 3,5136* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,2215* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 29,215* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|