Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M20x 190 12.9 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000202594
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047622000200190
EAN/GTIN:
     4051426111517
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 190 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 190mm · Gruppencode: 04762.200 · Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
160
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,9842*
€ 2,8064*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,8003*
€ 2,8803*
6 Tage
210
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,2115*
€ 2,9415*
Lager 4BULW
147
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,2215*
€ 2,9415*
6 Tage
210
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,1599*
€ 2,9436*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,9415*
€ 3,50039
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,9115*
€ 3,46469
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,7715*
€ 3,29809
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,6515*
€ 3,15529
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,5315*
€ 3,01249
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,2215*
€ 2,64359
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,2215* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 29,415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.