| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000205190 Herst.-Nr.: 47629200160030 EAN/GTIN: 4051426141682 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x 30 A 2 (- 70) 25 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4762 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 16 x 30 | Ausführung: | A 2 (- 70) | Artikellangtext: | ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 30mm · Gruppencode 04762.920· Normart ISO 4762 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Box | € 5,90* | ab € 0,284* | € 0,4174* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,2949* | € 0,4327* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,319* | € 0,4584* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,3425* | € 0,4725* | | | | | | 14 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3807* | € 0,5307* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3425* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 11,8125* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|