| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000208611 Herst.-Nr.: 69239200060000 EAN/GTIN: 4043952503003 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M6 A 2 1000 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,58 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 6923 m.Flansch | Hauptmerkmal: | M 6 | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | DIN 6923 A 2 Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 6 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 06923.920· Normart DIN 6923 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0235* | € 0,0327* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0332* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0262* | € 0,034* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0254* | € 0,0341* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0273* | € 0,0355* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0273* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 35,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|