Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7045 PH M6x 10-H 4.8 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000208895
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     70454040060010
EAN/GTIN:
     4051426171047
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045 PH M6x 10-H 4.8 1000 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,14 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH
Hauptmerkmal:
M 6 x 10 -H
Ausführung:
44777
Artikellangtext:
ISO 7045 4.8 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 10 -H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07045.404· Normart ISO 7045
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0211*
€ 0,0303*
7 Tage
8000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0234*
€ 0,0324*
2 Tage
5600
1000
€ 5,59*
ab € 0,0236*
€ 0,0325*
Lager 8760
8000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0247*
€ 0,034*
21 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0287*
€ 0,0389*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.