| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000211632 Herst.-Nr.: 70903180060000 EAN/GTIN: 4051427027039 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 6 Stahl 300 HV zinklamellenb. 1000 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,86 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7090 m.Fase | Hauptmerkmal: | 6 | Ausführung: | Stahl 300 HV zinklamellenbesch. | Artikellangtext: | ISO 7090 Stahl 300 HV flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 6 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 6mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 07090.318· Normart ISO 7090· Oberfläche flZnL480h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0342* | € 0,0477* | | | | | 16 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0378* | € 0,051* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0401* | € 0,0523* | | | | | | 20 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0422* | € 0,0555* | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0486* | € 0,0652* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0401* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 52,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|