| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000212030 Herst.-Nr.: 70949400160000 EAN/GTIN: 4051426634504 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheibe ISO 7094 16 A 4 100 HV 50 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 74,1 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7094 | Hauptmerkmal: | 16 | Ausführung: | A 4 100 HV | Artikellangtext: | ISO 7094 A 4 100 HV Flache Scheiben · extra große Reihe · Produktklasse C - Abmessung: 16 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 16mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 07094.940· Normart ISO 7094· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7094, Scheibe DIN 440 R, Scheibe DIN EN ISO 7094, Scheibe ISO 7094, Unterlegscheibe DIN 440 R, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7094, Unterlegscheibe ISO 7094, Edelstahlscheibe DIN 440 R, Edelstahlscheibe ISO 7094, ISO 7094 Edelstahl, din 440 r |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,5463* | € 0,7799* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,5978* | € 0,8156* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,6087* | € 0,8187* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,6196* | € 0,8296* | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,7179* | € 0,9479* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|