| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000217146 Herst.-Nr.: 79854160040012 EAN/GTIN: 4043952551905 |
| |
|
| | |
| Linsenschraube DIN 7985 ISR M4x12-T20 4.8 galv.verz. 2000St. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,94 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7985 m.Innensechsrund | Hauptmerkmal: | M 4 x 12 -T20 | Ausführung: | 4.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ~DIN 7985 4.8 ISR galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 4 x 12 -T20 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07985.416· Normart DIN 7985 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, DIN 7985 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 tx, din 7985, linsenkopfschrauben din 7985 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,011* | € 0,0154* | | | | Lager 8760 | | | | 2000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0129* | € 0,0169* | | | | | | 19 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,015* | € 0,0196* | | | | | 3 Tage | | | 4000 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,0154* | € 0,0212* | | | | | 5 Tage | | | 2000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0157* | € 0,0213* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0129* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 33,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|