Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder EN 16983 12x 5,2x0,5 Federstahl 200 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000224872
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10092509
EAN/GTIN:
     4051427009509
Suchbegriffe:
Tellerfeder
tellerfeder
Tellerfeder EN 16983 12x 5,2x0,5 Federstahl 200 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,36 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
EN 16983
Hauptmerkmal:
12 x 5,2x0,5
Ausführung:
Federstahl
Artikellangtext:
EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 12 x 5,2x0,5 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 12mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 16983.000· Länge 5,2mm· Normart EN 16983· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 200 Stück (ab € 0,0222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 6,52*
€ 7,76
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.