| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000224877 Herst.-Nr.: 10096638 EAN/GTIN: 4051427009554 |
| |
|
| | |
| Tellerfeder EN 16983 12,5x 6,2x0,5 Federstahl 200 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,36 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | EN 16983 | Hauptmerkmal: | 12,5x 6,2x0,5 | Ausführung: | Federstahl | Artikellangtext: | EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 12,5x 6,2x0,5 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 12,5mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 16983.000· Länge 6,2mm· Normart EN 16983· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0152* | € 0,0233* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0169* | € 0,0244* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0166* | € 0,0248* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,01765* | € 0,02545* | | | | | | 20 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0206* | € 0,0296* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,01765* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 5,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|