| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000224900 Herst.-Nr.: 10145617 EAN/GTIN: 4051427009790 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,44 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | EN 16983 | Hauptmerkmal: | 18 x 8,2x0,8 | Ausführung: | Federstahl | Artikellangtext: | EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 18 x 8,2x0,8 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 18mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 16983.000· Länge 8,2mm· Normart EN 16983· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0276* | € 0,0413* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0307* | € 0,0433* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0301* | € 0,0439* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0321* | € 0,0453* | | | | | | 16 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0374* | € 0,0525* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0321* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 9,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|