Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder EN 16983 35,5x18,3x2,0 Federstahl 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000224958
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     FMHT1-77356
EAN/GTIN:
     4051427010611
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Tellerfeder
tellerfeder 35,5x18,3x2
federring ohne norm
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,1 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
EN 16983
Hauptmerkmal:
35,5x18,3x2,0
Ausführung:
Federstahl
Artikellangtext:
EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 35,5x18,3x2,0 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 35,5mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 16983.000· Länge 18,3mm· Normart EN 16983· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder federstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2400
100
€ 4,30*
ab € 0,2507*
€ 0,3458*
1 Tag
2310
100
€ 5,59*
ab € 0,2787*
€ 0,3587*
6 Tage
3300
100
€ 5,99*
ab € 0,2738*
€ 0,3719*
Lager 8760
330000
100
€ 7,99*
ab € 0,2909*
€ 0,3809*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3381*
€ 0,4381*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3809*
€ 0,45327
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3509*
€ 0,41757
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3409*
€ 0,40567
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3309*
€ 0,39377
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2909*
€ 0,34617
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2909* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 38,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.