Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder EN 16983 100x41,0x5,0 Federstahl 10 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000225033
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     91410
EAN/GTIN:
     4051427023512
Suchbegriffe:
Tellerfeder
tellerfeder
Tellerfeder EN 16983 100x41,0x5,0 Federstahl 10 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
252,3 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
EN 16983
Hauptmerkmal:
100 x41,0x5,0
Ausführung:
Federstahl
Artikellangtext:
EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 100 x41,0x5,0 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 100mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 16983.000· Länge 41mm· Normart EN 16983· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,06*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 5,306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 68,73*
€ 81,79
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 67,50*
€ 80,33
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 64,58*
€ 76,85
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 62,67*
€ 74,58
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 53,06*
€ 63,14
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.