| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000230823 Herst.-Nr.: 23618-3 EAN/GTIN: 4043952682500 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,56 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88495 f.Zylinderschrauben | Hauptmerkmal: | 305 - M 10x3,8 | Ausführung: | Polyamid 6 naturfarben | Artikellangtext: | Artikel 88495 Kunststoff PA 6 naturfarben DUBO-Profilscheiben für Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: 305 - M 10x3,8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 305mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 88495.600· Normart REYHER-Artikel 88495· Oberfläche naturfarben |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 9,00* | ab € 0,1623* | € 0,2123* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,205* | € 0,275* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2082* | € 0,2782* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2046* | € 0,2806* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,2172* | € 0,2872* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|