Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilscheibe R 88495 f.Zylinderschrauben 307 - M12x4,4 PA 6 natur 100St. DUBO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000230824
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     23618-2
EAN/GTIN:
     4043952682517
Suchbegriffe:
Kunststoffschrauben ohne DIN
Zylinderschraube ohne Norm
kunststoffschrauben ohne din m12
zylinderschraube ohne norm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,68 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
R 88495 f.Zylinderschrauben
Hauptmerkmal:
307 - M 12x4,4
Ausführung:
Polyamid 6 naturfarben
Artikellangtext:
Artikel 88495 Kunststoff PA 6 naturfarben DUBO-Profilscheiben für Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: 307 - M 12x4,4 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 307mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 88495.600· Normart REYHER-Artikel 88495· Oberfläche naturfarben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,2018*
€ 0,2618*
2 Tage
4050
100
€ 4,95*
ab € 0,2556*
€ 0,3356*
1 Tag
3150
100
€ 5,59*
ab € 0,2597*
€ 0,3397*
5 Tage
4500
100
€ 5,99*
ab € 0,2551*
€ 0,3426*
Lager 8760
4500
100
€ 7,99*
ab € 0,2711*
€ 0,3511*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3511*
€ 0,41781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3311*
€ 0,39401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3211*
€ 0,38211
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3011*
€ 0,35831
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2711*
€ 0,32261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.