| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000232052 Herst.-Nr.: 411441 EAN/GTIN: 8001132419120 |
| |
|
| | |
| Siebhülse R 88735 UPM-SH 12/50 Ku. 50 Stück UPAT Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,2 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88735 | Hauptmerkmal: | UPM-SH 12/ 50 | Ausführung: | Kunststoff | Artikellangtext: | Artikel 88735 Kunststoff UPM-SH-K UPAT Siebhülse UPM-SH-K - Abmessung: UPM-SH 12/ 50 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 88735.600· Normart REYHER-Artikel 88735· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung UPAT Siebhülse UPM-SH-K |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,2297* | € 0,3197* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,2801* | € 0,3863* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2627* | € 0,3954* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,2925* | € 0,4025* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 16,76* | € 22,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,3352* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|