Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expressanker R 88741 MAX 20/30/172 A 4 10 Stück UPAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000232103
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     E40830
EAN/GTIN:
     4000657018508
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Express-Anker
Expressanker R 88741 MAX 20/30/172 A 4 10 Stück UPAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
451,9 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
R 88741
Hauptmerkmal:
MAX 20/ 30/172
Ausführung:
A 4
Artikellangtext:
Artikel 88741 A 4 MAX UPAT Expressanker MAX mit 2 Spreizclips · Mutter und Scheibe - Abmessung: MAX 20/ 30/172 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form MAX· Gruppencode 88741.940· Länge 30mm· Normart REYHER-Artikel 88741· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,3379*
€ 11,5879*
4 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 12,908*
€ 15,698*
10
Frei Haus
ab € 12,9738*
€ 15,7538*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,0598*
€ 15,9498*
Lager 8760
20
10
€ 7,99*
ab € 13,0691*
€ 15,9791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,9791*
€ 19,01513
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,3591*
€ 18,27733
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,0691*
€ 15,55223
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 159,791* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.