Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000480859 Herst.-Nr.: 880940100030016 EAN/GTIN: 4049645390295 |
| | |
|
| | |
| PU-Förderschlauch ID 140mm L.10m Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | AIRDUC® PUR 350 AS | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 140 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, sauggarnitur 10m, schlauch, abriebfest |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 26,71* | € 30,31* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 26,604* | € 30,334* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 28,22* | € 31,57* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 28,10* | € 31,77* | | | | Lager 8760 | 8 Tage | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 34,072* | € 38,222* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter | Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 382,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|