Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2205 -2RSRTV ID 25mm AD 52mm Breite18mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 2205-2RS-TVH Industrielager Kugellager
FAG 2205-2RS-TVH Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000506029
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     882040140025008
EAN/GTIN:
     4012801160285
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
Pendelkugellager 2205 -2RSRTV ID 25mm AD 52mm Breite18mm FAG
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
60x60x20 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
2205 -2RSRTV
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm
Ausführung:
Breite18 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
1
€ 8,90*
ab € 13,27*
€ 17,64*
3 Tage
111
1
€ 4,95*
ab € 13,29*
€ 17,66*
6 Tage
572
1
€ 4,90*
ab € 15,36*
€ 20,04*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,98*
€ 21,52*
Lager 8760
1138
1
€ 7,99*
ab € 30,09*
€ 38,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.573,08*
Zubehör
SKF
LAGD 125/HMT68
ab € 22,65*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.