Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22310 E1AM ID 50mm AD 110mm Breite40mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000506886
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     887220100080150
EAN/GTIN:
     4026677807793
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
22310 E1AM
Hauptmerkmal:
40 mm Außen-Ø 110 mm
Ausführung:
Innen-Ø 50 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
€ 4,95*
ab € 71,31*
€ 81,63*
1 Tag
37
€ 4,90*
ab € 71,18*
€ 81,64*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 71,30*
€ 81,65*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 78,29*
€ 89,88*
Lager 8760
37
€ 7,99*
ab € 116,73*
€ 128,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.