Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22310 K.E1 ID 50mm AD 110mm Breite40mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 22310-E1-K Industrielager Wälzlager
FAG 22310-E1-K Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000506896
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     887220100200000
EAN/GTIN:
     4026677806864
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
118x118x46 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
22310 K.E1
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm
Ausführung:
Breite40 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
33
5
€ 5,99*
ab € 57,88*
€ 63,97*
1 Tag
33
1
€ 4,90*
ab € 59,61*
€ 68,30*
47 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 65,19*
€ 73,34*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 68,88*
€ 77,33*
Lager 8760
33
1
€ 7,99*
ab € 99,31*
€ 108,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 99,31* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.522,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.