| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000509023 Herst.-Nr.: 890970690040030 EAN/GTIN: 4012801048750 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 30314 ID 70mm AD 150mm Breite38mm FAG Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 156x156x46 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 30314 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 150 mm | Ausführung: | Breite38 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 61,67* | € 71,68* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,58* | € 74,28* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 68,8849* | € 78,2249* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 70,74* | € 81,91* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 113,00* | € 123,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 113,00* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|