Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000509198 Herst.-Nr.: 890979209030016 EAN/GTIN: 4012801048774 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 31312 ID 60mm AD 130mm Breite33,5mm FAG Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 136x136x42 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 31312 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm | Ausführung: | Breite33,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,56* | € 71,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 59,63* | € 74,36* | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 69,17* | € 84,35* | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 70,90* | € 86,50* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 93,38* | € 111,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 93,38* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|