| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000509843 Herst.-Nr.: 10024970 EAN/GTIN: 4547359529388 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 32220 U 5,19kg 49mm -40 b.+120 Grad NTN Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 200x200x55 MM | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | 32220 U | Hauptmerkmal: | 5,19 kg Außen-Ø 180 mm | Ausführung: | 49 mm Innen-Ø 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 93,27* | € 109,27* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 93,49* | € 109,75* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 91,57* | € 110,24* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 95,47* | € 111,95* | | | | Lager 8760 | 22 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 120,09* | € 138,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|