Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000510315 Herst.-Nr.: 10122954 EAN/GTIN: 4012801047463 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 33111 ID 55mm AD 95mm Breite30mm FAG Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 110x110x35 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 33111 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 95 mm | Ausführung: | Breite30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,06* | € 35,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,33* | € 36,31* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,63* | € 36,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,83* | € 36,71* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 48,54* | € 58,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 48,54* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|