Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000512289
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10053490
EAN/GTIN:
     4012801321983
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 51330 -MP ID 150mm AD 250mm B.80mm FAG
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
282x278x86 MM
Gewicht:
16700 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
51330 -MP
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 250 mm
Ausführung:
Breite 80 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 699,42*
€ 746,87*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 730,47*
€ 780,84*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 729,62*
€ 780,85*
€ 4,95*
ab € 767,1484*
€ 814,1784*
Lager 8760
16
Frei Haus
ab € 1.136,68*
€ 1.211,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.211,23*
€ 1.441,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,74*
€ 1.434,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,87*
€ 1.400,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.157,24*
€ 1.377,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,68*
€ 1.352,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.136,68* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10067230
ab € 1.074,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.