| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000521285 Herst.-Nr.: 10060005 EAN/GTIN: 4012801166959 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 80x76x66 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | AHX2312 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 65 mm | Ausführung: | Breite 58 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,17* | € 37,00* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,21* | € 37,01* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,43* | € 37,18* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,42* | € 38,32* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 54,52* | € 68,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 54,52* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|