Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannlager CES209 ID 45mm AD 85mm Breite19mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000522101
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10078988
EAN/GTIN:
     3413529578337
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
90x90x50 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
CES209
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm
Ausführung:
Breite19 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 20,91*
€ 22,76*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,75*
€ 28,27*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,30*
€ 28,40*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 24,08*
€ 32,57*
Lager 8760
2
1
€ 7,99*
ab € 34,83*
€ 43,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.