| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000522181 Herst.-Nr.: 10051651 EAN/GTIN: 4012801006859 |
| |
|
| | |
| Deckel u.Kappe DKV052 AD 44mm Gehäusedeckel (4) B.5,1mm FAG Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 45x45x5 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DKV052 | Hauptmerkmal: | Außen-Ø 44 mm | Ausführung: | Gehäusedeckel (4) Breite 5,1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 2,40* | € 3,45* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,7502* | € 3,9602* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,69* | € 4,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,80* | € 4,04* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,40* | € 6,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,40* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|