| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000522763 Herst.-Nr.: 10154955 EAN/GTIN: 4012801168748 |
| |
|
| | |
| Festring FRM130/10 ID 120mm AD 130mm Breite10mm FAG Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 130x105x10 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | FRM130/10 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 130 mm | Ausführung: | Breite10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,82* | € 5,44* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,96* | € 5,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,10* | € 5,84* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,12* | € 6,03* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 7,23* | € 10,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 7,23* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|