Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festring FRM52/6 ID 46mm AD 52mm Breite6mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000522817
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10137155
EAN/GTIN:
     4012801169431
Suchbegriffe:
Festring
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
festring fag
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
52x52x6 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
FRM52/6
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 46 mm Außen-Ø 52 mm
Ausführung:
Breite6 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, festring frm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,96*
€ 2,65*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 1,84*
€ 2,73*
1
€ 3,19*
ab € 1,88*
€ 2,79*
4 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 1,82*
€ 2,80*
Lager 8760
14
1
€ 7,99*
ab € 3,41*
€ 4,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.