Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festring FRM72/7 ID 66mm AD 72mm Breite7mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000522821
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10092564
EAN/GTIN:
     4012801051804
Suchbegriffe:
Festring
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
festring fag
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
72x72x7 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
FRM72/7
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 66 mm Außen-Ø 72 mm
Ausführung:
Breite7 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, festring frm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
1
€ 7,90*
ab € 2,43*
€ 3,51*
1
€ 3,19*
ab € 2,44*
€ 3,53*
4 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 2,36*
€ 3,53*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,55*
€ 3,54*
Lager 8760
48
1
€ 7,99*
ab € 4,46*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.