Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellendichtring G16-22-3 16mm AD 22mm B.3mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000523049
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     30170130850025
EAN/GTIN:
     4047643178969
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Wellendichtring G16-22-3 16mm AD 22mm B.3mm INA
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
22x22x3 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
G16-22-3
Hauptmerkmal:
3 mm Außen-Ø 22 mm
Ausführung:
Innen-Ø 16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.