Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf GAKL14 PW 19mm AD 36mm ID 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000523082
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10145479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ina
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
80x80x20 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
GAKL14 PW
Hauptmerkmal:
19 mm Außen-Ø 36 mm
Ausführung:
Innen-Ø 14 mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.