Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager-Einheit KGHK25 BPPAS 25mm AD 60mm B.40,2mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000526344
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     9339500060050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
linearkugellagereinheit
Linear-Kugellager-Einheit KGHK25 BPPAS 25mm AD 60mm B.40,2mm INA
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
60x40x50 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
KGHK25 BPPAS
Hauptmerkmal:
25 mm Außen-Ø 60 mm
Ausführung:
Breite 40,2 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.