| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000526525 Herst.-Nr.: 9339480050040 EAN/GTIN: 7316577711137 |
| |
|
| | |
| Muttern KMK6 9mm 0,06kg AD 45mm ID 30mm SKF Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 55x55x25 MM | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | KMK6 | Hauptmerkmal: | 9 mm 0,06 kg | Ausführung: | Außen-Ø 45 mm Innen-Ø 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 120 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 20,19* | € 26,60* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,27* | € 30,20* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,24* | € 32,30* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 26,9118* | € 34,9418* | | | | Lager 8760 | 22 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 44,03* | € 56,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|