| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000530202 Herst.-Nr.: 10074973 EAN/GTIN: 4047643321907 |
| |
|
| | |
| Gehäusedichtung NTS40 ID 180mm AD 214,5mm B.42mm FAG Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 220x220x43 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | NTS40 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 180 mm Außen-Ø 214,5 mm | Ausführung: | Breite 42 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 80,40* | € 93,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 80,40* | € 94,29* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 81,34* | € 95,25* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 79,93* | € 96,60* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 141,83* | € 160,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|