| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000532509 Herst.-Nr.: 10054339 EAN/GTIN: 4012802819052 |
| |
|
| | |
| Flanschlager-Gehäuseeinheit PCJT55 55mm ov.INA Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 254x148x74 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | PCJT55 | Hauptmerkmal: | 55 mm | Artikellangtext: | Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung · Dichtung: einfache Dichtung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 58,579* | € 70,679* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,27* | € 72,28* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 60,73* | € 72,78* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,46* | € 81,83* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 87,21* | € 102,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|