| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000532703 Herst.-Nr.: 10039601 EAN/GTIN: 4012801315456 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ205 MPA ID 25mm AD 52mm Breite15mm FAG Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 55x55x20 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | QJ205 MPA | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm | Ausführung: | Breite15 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 5 | | € 7,95* | ab € 6,61* | € 8,58* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,14* | € 37,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,24* | € 37,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,57* | € 39,10* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 54,61* | € 64,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|