| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000535583 Herst.-Nr.: 10125436 EAN/GTIN: 4012802808834 |
| |
|
| | |
| Flanschlager-Gehäuseeinheit TCJ55 55mm viereckig INA Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 164x164x76 MM | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | TCJ55 | Ausführung: | Innen-Ø 55 mm | Artikellangtext: | Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung · Dichtung: dreifache Dichtung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,82* | € 83,21* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,79* | € 83,22* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 79,931* | € 98,741* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 79,35* | € 101,32* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 118,56* | € 143,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 118,56* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|